曜日別特売
BD-6-24-11D(A) ベル(R型用・1PS1用) ニッタン(NITTAN) 12325017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BD-6-24-11D(A) ベル(R型用・1PS1用) ニッタン(NITTAN) 12325017
BD-6-24-11D(A) ベル(R型用・1PS1用) ニッタン(NITTAN) 12325017

ベル(R型用・1PS1用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
外径(Φmm)150
内容量1台注文コード12325017品番BD-6-24-11D(A)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,400

R型用・1PS1用のベル(地区音響/地区音響防雨型)

外径(Φmm)150定格電圧(V)DC24定格電流(mA)10使用環境温度(℃)-10~+40主要材質アルミニウム合金色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当仕様屋内型、【接続受信機】RXN-520・640・830・1PS
注意
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12325017BD-6-24-11D(A)17735825BD-6-24-15D(A)BD-6-24-11D(A) ベルR型用・1PS1用 ニッタン(NITTAN) 17735825ベルR型用・1PS1用ニッタン(NITTAN)1台
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする