曜日別特売
CONC-BC61 ハイクオリティー透明保存袋 コアデ 12325471

CONC-BC61 ハイクオリティー透明保存袋 コアデ 12325471
CONC-BC61 ハイクオリティー透明保存袋 コアデ 12325471

ハイクオリティー透明保存袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(15枚×1セット)注文コード12325471品番CONC-BC61
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥328
販売価格(税別)
298
用途
一般的な文庫本やコミック文庫
材質OPP素材透明入数(枚)15厚さ(μm)40適合サイズ小B6適合寸法(mm)H182xW130xD~34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする