曜日別特売
A6G7FPS2E522 DYNABOOK G83/FP(i7-10710U/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) Dynabook 12326399

A6G7FPS2E522 DYNABOOK G83/FP(i7-10710U/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) Dynabook 12326399
A6G7FPS2E522 DYNABOOK G83/FP(i7-10710U/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) Dynabook 12326399
A6G7FPS2E522 DYNABOOK G83/FP(i7-10710U/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) Dynabook 12326399
A6G7FPS2E522 DYNABOOK G83/FP(i7-10710U/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) Dynabook 12326399

DYNABOOK G83/FP(i7-10710U/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード12326399品番A6G7FPS2E522
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

★モバイルサイズでも見やすいフルHD解像度!
★指紋センサーでセキュリティー面安心♪
★第10世代Core i7で爆速処理性能!
ランク:特選

用途
使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡、摩耗、削れがあります。

※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面に圧迫痕、輝度ムラ、キズ、キーボード・パームレスト接触による跡があります。
正常に動作します。
付属品ACアダプターメモリー8GB解像度(X)1920(Y)1080使用CPUCore i7、型番:10710UOSWindows 11 ProインターフェイスUSB 3.0×2 HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×1ネットワークタイプ有線LAN、無線LANストレージSSD 256GB内蔵グラフィックスIntel HD Graphics光学ドライブ非搭載ディスプレイサイズ(目安)13.3
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする