曜日別特売
ECRP-LN-IA22FGD (簡易包装)iPhone 14 Plus/13 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 ドラゴントレイル スーパークリア MSソリューションズ 12326460

ECRP-LN-IA22FGD (簡易包装)iPhone 14 Plus/13 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 ドラゴントレイル スーパークリア MSソリューションズ 12326460
ECRP-LN-IA22FGD (簡易包装)iPhone 14 Plus/13 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 ドラゴントレイル スーパークリア MSソリューションズ 12326460
ECRP-LN-IA22FGD (簡易包装)iPhone 14 Plus/13 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 ドラゴントレイル スーパークリア MSソリューションズ 12326460
ECRP-LN-IA22FGD (簡易包装)iPhone 14 Plus/13 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 ドラゴントレイル スーパークリア MSソリューションズ 12326460
ECRP-LN-IA22FGD (簡易包装)iPhone 14 Plus/13 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 ドラゴントレイル スーパークリア MSソリューションズ 12326460
ECRP-LN-IA22FGD (簡易包装)iPhone 14 Plus/13 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 ドラゴントレイル スーパークリア MSソリューションズ 12326460
ECRP-LN-IA22FGD (簡易包装)iPhone 14 Plus/13 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 ドラゴントレイル スーパークリア MSソリューションズ 12326460

(簡易包装)iPhone 14 Plus/13 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 ドラゴントレイル スーパークリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード12326460品番ECRP-LN-IA22FGD
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

本商品は、環境に配慮し簡易包装を採用しています。【30日間保証】【貼り付けキットUltra付属:特許取得済 第6984934号】 AGC製ドラゴントレイル採用で強度6倍を実現!超硬度10H表面強化ガラス/センサー部まで保護する全画面保護/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

付属品アルコール洗浄布/ホコリ除去ラベル/クリーニングクロス/貼り付けキットUltra材質ガラススーパークリア質量(g)15対応機種iPhone 14 Plus/13 Pro Max特性全面保護、ガラス、表面硬度10H、光透過度約98%、気泡防止、飛散防止、ラウンドコート、指紋防止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする