用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
時計の存在をなるべく感じずに装着したい人へ向けた、幅の狭いスリムスタイルのバンドです。
なめらかで肌なじみの良い上質なソフトレザーを採用しています。
ステッチがなくシンプルなデザインです。
バンドをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容バンド×1材質バンド本体:合成皮革、亜鉛合金色グレージュ対応機種Apple Watch Series 10[42mm]、Apple Watch Series 9、 8、7 [41mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [40mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [38mm]バンド長(mm)125~190※装着可能な手首のサイズ