AW-41BDLJPN アップルウォッチバンド SE 第2世代/第1世代 Series9/8/7/6/5/4/3/2/1 (41 40 38mm) レザー ベルト スリム エレコム 12327117

AW-41BDLJPN アップルウォッチバンド SE 第2世代/第1世代 Series9/8/7/6/5/4/3/2/1 (41 40 38mm) レザー ベルト スリム エレコム 12327117
AW-41BDLJPN アップルウォッチバンド SE 第2世代/第1世代 Series9/8/7/6/5/4/3/2/1 (41 40 38mm) レザー ベルト スリム エレコム 12327117
AW-41BDLJPN アップルウォッチバンド SE 第2世代/第1世代 Series9/8/7/6/5/4/3/2/1 (41 40 38mm) レザー ベルト スリム エレコム 12327117
AW-41BDLJPN アップルウォッチバンド SE 第2世代/第1世代 Series9/8/7/6/5/4/3/2/1 (41 40 38mm) レザー ベルト スリム エレコム 12327117
AW-41BDLJPN アップルウォッチバンド SE 第2世代/第1世代 Series9/8/7/6/5/4/3/2/1 (41 40 38mm) レザー ベルト スリム エレコム 12327117
AW-41BDLJPN アップルウォッチバンド SE 第2世代/第1世代 Series9/8/7/6/5/4/3/2/1 (41 40 38mm) レザー ベルト スリム エレコム 12327117
AW-41BDLJPN アップルウォッチバンド SE 第2世代/第1世代 Series9/8/7/6/5/4/3/2/1 (41 40 38mm) レザー ベルト スリム エレコム 12327117

アップルウォッチバンド SE 第2世代/第1世代 Series9/8/7/6/5/4/3/2/1 (41 40 38mm) レザー ベルト スリム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード12327117品番AW-41BDLJPN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,210

時計の存在をなるべく感じずに装着したい人へ向けた、幅の狭いスリムスタイルの&meシリーズのApple Watch用バンドです。

用途
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
時計の存在をなるべく感じずに装着したい人へ向けた、幅の狭いスリムスタイルのバンドです。
なめらかで肌なじみの良い上質なソフトレザーを採用しています。
ステッチがなくシンプルなデザインです。
バンドをApple Watchに装着したままで画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容バンド×1材質バンド本体:合成皮革、亜鉛合金アッシュピンク対応機種Apple Watch Series 10[42mm]、Apple Watch Series 9、 8、7 [41mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [40mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [38mm]バンド長(mm)125~190※装着可能な手首のサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする