曜日別特売
MPA-CCECSS20BK タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ エレコム 12327440

MPA-CCECSS20BK タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ エレコム 12327440
MPA-CCECSS20BK タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ エレコム 12327440
MPA-CCECSS20BK タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ エレコム 12327440
MPA-CCECSS20BK タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ エレコム 12327440
MPA-CCECSS20BK タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ エレコム 12327440
MPA-CCECSS20BK タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ エレコム 12327440

タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)約2※コネクター含まず
ブラック
内容量1個注文コード12327440品番MPA-CCECSS20BK
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!USB2.0、USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用しています。

用途
スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!やわらかく扱いやすいUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。
USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。やわらかく絡みにくいのが特長で、狭い場所への配線や、持ち運びにも便利です。
約90,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。
※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数
コネクター部分には高級感のあるアルミ装飾を施しています。
USB2.0に対応しています。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値
USB Power Deliveryに対応し、最大100Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、パソコンなどに使用できます。
※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。
※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。
USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○適合最大20V/5A(100W)ブラック規格Hi-Speed USB(USB2.0)ケーブル長(m)約2※コネクター含まずコネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約4.3パッケージ袋+ステッカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする