2598A LEDマーカーランプ(3型タイプ) KOITO(小糸製作所) 12327624

LEDマーカーランプ(3型タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
定格電圧(V)24
コード長さ(mm)850
内容量1個注文コード12327624品番2598A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

トラック・産業車両用LEDマーカーランプです。

定格電圧(V)24光源LED4灯コード長さ(mm)850レンズ色アンバー
注意
※9人乗り以下の乗用車への取付けはおやめください。
※本商品は、保安基準第42条に定められた「その他の灯火」に該当する商品であり、法定の車高灯、サイドマーカーランプとしてはご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする