曜日別特売
LEDCL12TLP LEDカーゴランププラス KOITO(小糸製作所) 12327895

LEDカーゴランププラス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
照度(Lx)270
内容量1個注文コード12327895品番LEDCL12TLP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。
KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。
光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。
平面タイプは荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。

質量(g)130LED使用数(個)18使用環境温度(℃)-30~80照度(Lx)270光源白色LED防水性JIS防水保護等級3級相当(LEDカーゴランプミニは2級相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12327886
2024-07-06
用途: トラックルームランプ

色味は若干の青みがある様な感じで正直言って好きではない。
明るさはまぶしいくらいです。
作業には影響は無いので使い続けようかと思っていましたが、半年持たずにチラつくようになりました。当然作業には集中出来ないので別メーカーの物に変えることにしました。小糸製作所さんが好きで選んだのですが残念でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする