曜日別特売
LED-RTSL 増灯用LEDリアターンシグナルランプ KOITO(小糸製作所) 12328087

増灯用LEDリアターンシグナルランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12328087品番LED-RTSL
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)アウトレット
¥4,2983,500

リアコンビネーションランプと連動し、車両上端部でターン(右左折時)・ハザードを点灯。
後続車に進路変更・停車をいち早くアピールし、巻き込み事故・追突事故を防止。
縦横兼用です。取付け幅の狭いキャリアカーや特殊車両等には縦型の取付けをお勧めします。
省電力(2.7W)と長寿命(LED寿命:約40,000時間/白熱バルブ比約27倍)を実現。

レンズ色アンバー定格電圧(V)24摘要縦横兼用定格出力(W)2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする