曜日別特売
HK-1209UAW エアーウォッシュ壁板 ヒノキソリッドウォール1K 9mm 日東フローリング(Nitto) 12328997

エアーウォッシュ壁板 ヒノキソリッドウォール1K 9mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
内容量1ケース(18枚)タイプ一枚もの、節・埋木あり、四方目透かし加工、面取り注文コード12328997品番HK-1209UAW
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
寸法(mm)9×90×1920種別国産ヒノキ色(柄)ヒノキソリッドウォール1K(丸節)タイプ一枚もの、節・埋木あり、四方目透かし加工、面取り仕様光触媒抗ウイルス塗装品、壁板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする