BS-315UAW エアーウォッシュフローリング 西南サクラ 日東フローリング(Nitto) 12329015

エアーウォッシュフローリング 西南サクラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
内容量1ケース(10枚)注文コード12329015品番BS-315UAW
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
種類西南サクラフローリングタイプ特Aグレードユニ、着色なしクリア、四方本実加工、面あり寸法(mm)15×90×1820仕様光触媒抗ウイルス塗装品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする