曜日別特売
HB-6070 ストレージセレクト コンロ奥ラック750 足折れ式 パール金属 12329889

HB-6070 ストレージセレクト コンロ奥ラック750 足折れ式 パール金属 12329889
HB-6070 ストレージセレクト コンロ奥ラック750 足折れ式 パール金属 12329889

ストレージセレクト コンロ奥ラック750 足折れ式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12329889品番HB-6070
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ビルトインタイプのコンロ奥のスペースを有効活用!
ワイドコンロ対応。

材質本体:鉄(クロムめっき)、すべり止め:合成ゴム質量(g)770寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×150×110耐荷重(kg)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする