HB-4740 ホームレーベル どんぶりランチジャー パール金属 12330126

HB-4740 ホームレーベル どんぶりランチジャー パール金属 12330126
HB-4740 ホームレーベル どんぶりランチジャー パール金属 12330126
HB-4740 ホームレーベル どんぶりランチジャー パール金属 12330126

ホームレーベル どんぶりランチジャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネイビー
容量(mL)ご飯容器:420、おかず容器:290
内容量1個注文コード12330126品番HB-4740
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

温かいご飯や麺をどんぶりスタイルで。
真空ニ重構造でおいしい温度をキープ。
電子レンジOK(内容器:フタを外して)。

質量(g)504容量(mL)ご飯容器:420、おかず容器:290ネイビー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×140×110材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ご飯容器:ポリプロリレン、おかず容器(本体):ポリプロピレン、(ふた):シリコーンゴム、止め具:ABS樹脂保温効力(℃)40以上(6時間)段数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする