曜日別特売
UG-0094 ヘキサ ステンレス卓上グリル CAPTAIN STAG 12331219

 

UG-0094 ヘキサ ステンレス卓上グリル CAPTAIN STAG 12331219
UG-0094 ヘキサ ステンレス卓上グリル CAPTAIN STAG 12331219
UG-0094 ヘキサ ステンレス卓上グリル CAPTAIN STAG 12331219
UG-0094 ヘキサ ステンレス卓上グリル CAPTAIN STAG 12331219
UG-0094 ヘキサ ステンレス卓上グリル CAPTAIN STAG 12331219

ヘキサ ステンレス卓上グリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1台注文コード12331219品番UG-0094
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ソロに最適なコンパクトサイズの焚火台。
卓上で使用できます。
コンパクトに収納可能。
収納バッグ付き。

質量(g)930網サイズ(mm)約170×195寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×185×190材質本体:底面・灰受けスタンド・灰受けフレーム:ステンレス鋼、バーベキュー鋼:鉄(クロムめっき)、収納バッグ:ポリエステル収納時寸法(mm)約230×260×厚さ50(バッグ収納時)サイズS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする