CAPTAIN STAG
アウトドア 難燃グローブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1双
注文コード
12331298
品番
UM-1922
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
焚火時に便利な難燃素材のグローブ。
二枚重ねてスキレットでの調理時に使用できます。
質量(g)
120
材質
表生地:炭化繊維、パラ系アラミド繊維50%、裏生地:綿100%
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.5