曜日別特売
UE-0085 ジャングルクーラー20 CAPTAIN STAG 12331517

 

UE-0085 ジャングルクーラー20 CAPTAIN STAG 12331517
UE-0085 ジャングルクーラー20 CAPTAIN STAG 12331517
UE-0085 ジャングルクーラー20 CAPTAIN STAG 12331517
UE-0085 ジャングルクーラー20 CAPTAIN STAG 12331517

ジャングルクーラー20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12331517品番UE-0085
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高密度断熱材使用で外気熱を強力ブロック。
滑り止めのゴム脚付。
底部が地面に密着せず、地面の熱が伝わりづらい仕様です。
持ち運びに便利なロングハンドル&肩パッド付ベルト付属。
水抜き栓付。ふたの脱着が可能でお手入れしやすくなっています。
ペットボトルが縦置きで15本、350ml缶が縦置きで20本入ります。

容量(L)約20オリーブ質量(g)3600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×320×330保冷効力(℃)6.2以下(JIS)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:395×210×235/底部:380×190×235材質本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、バックル・脚・ヒンジ部分:ABS樹脂、ゴム脚・:エラストマー、栓抜きパッキン:ニトリルゴム、フタパッキン:発泡ポリエチレン・断熱材発泡スチロール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする