UE-0622 キャプテンスタッグ  リュック型クーラーバッグ CAPTAIN STAG 12331587

UE-0622 キャプテンスタッグ  リュック型クーラーバッグ CAPTAIN STAG 12331587
UE-0622 キャプテンスタッグ  リュック型クーラーバッグ CAPTAIN STAG 12331587
UE-0622 キャプテンスタッグ  リュック型クーラーバッグ CAPTAIN STAG 12331587

キャプテンスタッグ リュック型クーラーバッグ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード12331587品番UE-0622
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

海や行楽、キャンプに最適な、リュック型で両手が塞がらない便利なクーラーバッグ。
方外れしにくいチェスト付き。

質量(g)1000ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×230×450材質本体生地:ポリエステル600D、内生地:PEVA(抗菌加工)、断熱材:発泡ポリエチレンフォーム、中敷:PEVA、発泡ポリウレタン、ポリエチレン容量(L)約30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12331587
2024-01-09
用途: 日々の買い出しやレジャーなどに使用
製造業

「とりあえずこいつを背負っておけば大体入るだろう」の安心感があります。
10kg以上のものを入れても安定感がありとても満足しています。
やはり両手が使えるのはいいですね。
災害バッグ用にもう一つ追加で購入を検討中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする