CAPTAIN STAG
角型ダッチオーブン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
18
25
18
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12331639
品番
UG-3072
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
角を効率よく使える角型ダッチオーブン。
焚き火・炭火で、こだわりのアウトドア料理ができます。
ふたの裏面が焼肉グリルとしても使用可能。
表面の凹凸が余分な脂を落とし美味しく焼けます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×185×90
質量(g)
3500
材質
本体・ふた:鉄鋳物(表面加工:油焼き=焼付塗装)、つる:ステンレス鋼
満水容量(L)
約1.4
サイズ(cm)
18