曜日別特売
UW-3550 珈琲サーバー400 ポップアップドリッパーセット CAPTAIN STAG 12331700

 

UW-3550 珈琲サーバー400 ポップアップドリッパーセット CAPTAIN STAG 12331700
UW-3550 珈琲サーバー400 ポップアップドリッパーセット CAPTAIN STAG 12331700
UW-3550 珈琲サーバー400 ポップアップドリッパーセット CAPTAIN STAG 12331700
UW-3550 珈琲サーバー400 ポップアップドリッパーセット CAPTAIN STAG 12331700

珈琲サーバー400 ポップアップドリッパーセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12331700品番UW-3550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ドリッパーとセットになった、割れにくいプラスチック製コーヒーサーバー。
哺乳瓶にも使用される「トライタン」樹脂製。珈琲1~3杯用。
コーヒー豆およそ10gが量れる計量スプーン付き。
口が広く洗いやすい。
食器洗い乾燥機にも対応。
本体にドリッパーを収納できるので持ち運びも便利。
電子レンジOK。コーヒーなどを温める際にのみ使用できます。
フタをしたまま加熱できます。

材質フタ・リング:ポリプロピレン、本体・ドリッパー:飽和ポリエステル樹脂、軽量スプーン:ポリプロピレン満水容量(mL)470質量(g)本体:163、ドリッパー:49、軽量スプーン:5口径(Φmm)80(注ぐ口を除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×107×109
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする