曜日別特売
UW-3551 フタ付ポップアップドリッパー CAPTAIN STAG 12331709

 

UW-3551 フタ付ポップアップドリッパー CAPTAIN STAG 12331709
UW-3551 フタ付ポップアップドリッパー CAPTAIN STAG 12331709
UW-3551 フタ付ポップアップドリッパー CAPTAIN STAG 12331709

フタ付ポップアップドリッパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12331709品番UW-3551
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

マグカップやサーバーから飛び出すコーヒードリッパー。
径8cmのマグカップやコーヒーサーバーに収納できます。
市販の1~2杯用のフィルターに適しています。
フタはやわらかい素材でカップなどにフィットします。
裏返してドリッパーの一時置きとしても使えます。

材質ドリッパー:飽和ポリエステル樹脂、リング:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン外径×高さH(Φmm×mm)85×65質量(g)75適合径(Φmm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする