曜日別特売
E-A100W【ワケあり】 ラインテープ EーA 日東エルマテリアル 12332148

 

E-A100W【ワケあり】 ラインテープ EーA 日東エルマテリアル 12332148
E-A100W【ワケあり】 ラインテープ EーA 日東エルマテリアル 12332148

ラインテープ EーA

(18件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(9巻)テープ幅(mm)100注文コード12332148品番E-A100W【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)アウトレット
¥64,98051,980

はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。

用途
工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
商品状態※理由あり(未使用・未開封)テープ幅(mm)100テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16基材ポリオレフィン系粘着剤ゴム系(無溶剤)粘着力24(ステンレス板・180度ピール)N/20mm、12(対ステンレス)N/10mm特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番208-3475幅(mm)100厚さ(mm)0.16長さ(m)50引張強度50N/10mm粘着力(N/10mm)12(対ステンレス)引張強度(N/10mm)37.5粘着力(N/20mm)24(ステンレス板・180度ピール)引張強度(N/20mm)75使用条件カッター必要アズワン品番64-8496-66
日東エルマテリアルブランドラインテープ おすすめガイド

日東エルマテリアルブランドのラインテープの比較表です。素材・使用用途などを比較して目的に合った商品をお選び頂けます。

通常タイプ
(はく離紙無し)
通常タイプ
(はく離紙付き)
高耐久タイプ防汚タイプ防汚・紙粉ゼロ
タイプ
凹凸面用・高耐久
タイプ
トラ柄タイプ
商品ラインテープE-SD
ラインテープE-SD
ラインテープE-A
ラインテープE-A
ラインテープE-P
ラインテープE-P
ラインテープE-OC
ラインテープE-OC
ラインテープE-CR
ラインテープE-CR
粗面ラインテープLS
粗面ラインテープLS
トラ・ラインテープ
トラ・ラインテープ
はく離紙
光沢
重ね貼り×××
材質ポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィン

保護フィルム
ポリオレフィンポリオレフィン塩ビ
(厚手)
ポリオレフィン
巻き芯プラスチック
用途
  • 工場、倉庫、体育館、店舗などに
  • コストパフォーマンスに優れた汎用タイプ
  • 1~2人で施工する場合に
  • ドア開閉表示に
  • フォークリフトや重量物が通る区画に
  • パレット置き場に
  • 歩行者が多い区画に
  • その他、汚れやすい箇所に
  • クリーンルームに
  • テープ芯の紙粉がNGの箇所に
  • コンクリートなどの凹凸面に
  • フォークリフトや重量物が通る区画に
  • バース際の危険表示に
  • その他、注意が必要な個所に
使用例ラインテープE-SDラインテープE-AラインテープE-PラインテープE-OCラインテープE-CR粗面ラインテープLSトラ・ラインテープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-08
用途: 倉庫のレイアウト用
運輸・通信業

品質良し。貼った後とても長持ちし長い間この商品にお世話になっています。価格も比例して高価なのが難点。4年前から徐々に値上がりしていき1本1000円ほどのコストアップとなってしまったのは残念です。

対象商品 : 07355686
2024-03-14
用途: 工場内区画線表示

高耐久の分厚いテープは区画変更・更新の際に除去が困難…との指摘により本品に変更。
床面の塵埃・汚れ・粗面にはあまり強くはないが、施工がしやすく発色が良い。
薄手で一巻が長尺なのもよい。

対象商品 : 07355686
2022-01-05
用途: 駐車場のライン引き
日本電算機販売株式会社

貼り付け面の表面がデコボコにも関わらず完全に
貼り付ける事が出来ました。優れものですね。

1が参考にしています
対象商品 : 07355686
2021-12-20
用途: 工場床の通路区分

長年使っています。他社製はベースフィルムの強度が弱かったり、剥がして張り替える
際に裂けたりで、価格は安くてもあとあとの使い勝手が良くないため、日東電工製を
使い続けています。

1が参考にしています
対象商品 : 07355695
2021-10-11
用途: 設備補修

必要な他の部材と一括でまとめ買いが出来てたすかった。

対象商品 : 07355695
2020-08-24
用途: ステンレスのアングルに貼り付けて注意喚起
ハリマ化成商事株式会社その他業種

コスパが良くて、伸びも良くて、しっかりと貼り付いています。

1が参考にしています
対象商品 : 07355686
2020-09-08
用途: 工場の床に使用
愛知時計電機株式会社製造業

丈夫で使いやすい。工場の床が綺麗でスッキリと見える

1が参考にしています
対象商品 : 07355686
2024-06-10
用途: 工場構内床の区画表示

薄手なので、長尺直線貼付けの際にはわずかな伸びにより曲がって張り付けてしまうことに注意。粘着性・発色共に良く凹凸の激しくない床であれば安定して視認しやすい。
薄手なりの特性はあるものの、発色性は厚手の物と大差ない。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする