SS11黒静電靴 静電安全靴 短靴 シモンスター SS11静電靴 シモン 12332558

SS11黒静電靴 静電安全靴 短靴 シモンスター SS11静電靴 シモン 12332558
SS11黒静電靴 静電安全靴 短靴 シモンスター SS11静電靴 シモン 12332558
SS11黒静電靴 静電安全靴 短靴 シモンスター SS11静電靴 シモン 12332558

静電安全靴 短靴 シモンスター SS11静電靴

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード12332558品番SS11黒静電靴
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F1)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
つま先部分を上げた形状のつまずき防止設計

サイズ(cm)23.5質量(g)840(26.0cm/両足)足幅3E機能静電気防止、耐滑性、クッション性材質(先芯)ワイド樹脂材質(甲被)牛本革(型押ソフト)形状ローカット材質(ソール)SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー)JIS規格JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F1/HI/H合格材質(インソール)カップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする