スター・トレーディング
スポーツシューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
注文コード
12333556
品番
UE2882
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
オシャレなデザイン。
軽くて履きやすいシューズです。
用途
タウンユース・スポーツ
サイズ(cm)
23.5
色
グリーン
形状
ローカット
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー