曜日別特売
32136 ハーフコート クロダルマ 12334186

32136 ハーフコート クロダルマ 12334186
32136 ハーフコート クロダルマ 12334186

ハーフコート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ3L
グレー
内容量1着注文コード12334186品番32136
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

両脇に縫い込んだデオサンダーテープが静電気や匂いを抑え、収納力に優れた4つのポケットや夜の安全性に配慮した反射テープを採用。
プリンタブル仕様なのでオリジナルプリントが可能です。
ジップアップ可能な衿
左袖ペン差し
左右脇Wポケット
左裾調整ドローコート付
反射テープ
袖マジックテープ&袖裏トリコットメッシュ

種別コートグレーサイズ3L胸囲(cm)126混率(%)【表】ポリエステル100(リサイクルポリエステルRENU)、【裏】ポリエステル100(メッシュ)肩幅(cm)52袖丈(cm)67着丈(cm)74機能静電気・帯電防止・消臭・防臭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする