曜日別特売
32679 長袖ジャンパー クロダルマ 12334816

32679 長袖ジャンパー クロダルマ 12334816
32679 長袖ジャンパー クロダルマ 12334816

長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
ブラック
内容量1着注文コード12334816品番32679
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

SDGsに貢献するリサイクルポリエステル繊維採用。
軽量でストレッチ性もあり洗練されたデザインのユニセックスユニフォーム。
伸縮率縦24%・横21%のストレッチ素材、着ていることを意識させない約400gの軽量ジャンパー。

種別ジャケットブラックサイズM胸囲(cm)112混率(%)複合繊維(ポリエステル)80/ポリエステル20肩幅(cm)45袖丈(cm)57.5着丈(cm)62機能軽量・ストレッチ性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする