曜日別特売
35679 カーゴパンツ クロダルマ 12335227

35679 カーゴパンツ クロダルマ 12335227
35679 カーゴパンツ クロダルマ 12335227

カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラウンキャメル
ウエスト(cm)82~90
サイズL
内容量1枚注文コード12335227品番35679
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

SDGsに貢献するリサイクルポリエステル繊維採用。
軽量でストレッチ性もあり洗練されたデザインのユニセックスユニフォーム。

種別カーゴスラックスブラウンキャメルサイズL混率(%)複合繊維(ポリエステル)80/ポリエステル20股下(cm)80ウエスト(cm)82~90機能軽量・ストレッチ性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする