クロダルマ
カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブラウンキャメル
ネイビー
シルバー
ブラック
ブラウンキャメル
ウエスト(cm)
90~98
58~66
66~74
74~82
82~90
90~98
98~108
108~118
118~128
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12335236
品番
35679
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
SDGsに貢献するリサイクルポリエステル繊維採用。
軽量でストレッチ性もあり洗練されたデザインのユニセックスユニフォーム。
種別
カーゴスラックス
色
ブラウンキャメル
サイズ
LL
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)80/ポリエステル20
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
90~98
機能
軽量・ストレッチ性