47416 レインコート パンツ クロダルマ 12335297

 

47416 レインコート パンツ クロダルマ 12335297
47416 レインコート パンツ クロダルマ 12335297

レインコート パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
ブルー
内容量1セット注文コード12335297品番47416
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

カッパとしての必要な機能だけを残しました!
耐水圧10000mm、大雨にも負けない!
透湿性5000g/m2/24h(B-1法)衣服内の蒸れを軽減。
レインコート、レインパンツ合わせて約500gと最軽量を実現。
蒸れを防ぐ裏地メッシュ、取り外し可能なフード付き。

ブルーサイズL胸囲(cm)126混率(%)【表】ポリエステル100(タフタ)(TPUラミネート)、【裏】ポリエステル100(メッシュ)股下(cm)72ウエスト(cm)84~94着丈(cm)77裄丈(cm)90耐水圧(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)5000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする