クロダルマ
防寒ジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
5L
S
M
L
LL
4L
5L
3L
色
ブルー
ブルー
ネイビー
ブラック
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12335900
品番
54373
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
耐水圧5000mmの防水生地を採用、撥水性・防風性にも優れた防寒ジャンパー。
裏地にはアルミプリント加工を採用し、保温性をキープ。
4cm幅の反射テープを前後に施し、視認性をアップ。
種別
ジャケット
色
ブルー
サイズ
5L
胸囲(cm)
138
混率(%)
【表】ポリエステル100(リップストップ)(PUコーティング)、【裏】ポリエステル100(タフタ)(アルミプリント)、【中綿】ポリエステル100
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
75
機能
耐水性・透湿性・撥水性・防風性・防寒性・保温性
注意
※ヒーターユニット(KS-401かKS-41)、バッテリー(KS-104 かKS-42)は別売りになります。