曜日別特売
54373 防寒ジャンパー クロダルマ 12336006

54373 防寒ジャンパー クロダルマ 12336006
54373 防寒ジャンパー クロダルマ 12336006

防寒ジャンパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズLL
ブラック
内容量1着注文コード12336006品番54373
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

耐水圧5000mmの防水生地を採用、撥水性・防風性にも優れた防寒ジャンパー。
裏地にはアルミプリント加工を採用し、保温性をキープ。
4cm幅の反射テープを前後に施し、視認性をアップ。

種別ジャケットブラックサイズLL胸囲(cm)126混率(%)【表】ポリエステル100(リップストップ)(PUコーティング)、【裏】ポリエステル100(タフタ)(アルミプリント)、【中綿】ポリエステル100肩幅(cm)53袖丈(cm)65着丈(cm)73機能耐水性・透湿性・撥水性・防風性・防寒性・保温性
注意
※ヒーターユニット(KS-401かKS-41)、バッテリー(KS-104 かKS-42)は別売りになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする