曜日別特売
54374 防水防寒ジャケット クロダルマ 12336128

54374 防水防寒ジャケット クロダルマ 12336128
54374 防水防寒ジャケット クロダルマ 12336128

防水防寒ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
ブルーグレー
内容量1着注文コード12336128品番54374
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

しっかり防水、しかも蒸れにくい。
グラフェン再生中綿と裏地のブラックアルミプリントが優れた保温性を発揮。
防水性を高めるシームテープ加工を採用し防水防寒を追求したユニフォームです。
収納式フード・フード調整ストッパー付
前立ファスナー&マジックテープ付
左内ポケット
前立には雨水の侵入を防ぐ水返し付
袖口マジックテープ付
左右裾調整ドローコード

種別ジャケットブルーグレーサイズM胸囲(cm)120混率(%)【表】ポリエステル100(ポンジ)(TPUラミネート)、【裏】ポリエステル100(タフタキルト)(ブラックアルミプリントキルト)、【中綿】ポリエステル100肩幅(cm)50袖丈(cm)62着丈(cm)74機能防水・防寒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする