クロダルマ
防水防寒パンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1着
1着
1枚
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
68~76
68~76
76~84
84~94
94~104
100~110
110~118
118~126
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12336329
品番
57374
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
しっかり防水、しかも蒸れにくい。
グラフェン再生中綿と裏地のブラックアルミプリントが優れた保温性を発揮。
防水性を高めるシームテープ加工を採用し防水防寒を追求したユニフォームです。
種別
パンツ/スラックス
色
ブラック
サイズ
S
混率(%)
【表】ポリエステル100(ポンジ)(TPUラミネート)、【裏】ポリエステル100(タフタキルト)(ブラックアルミプリントキルト)、【中綿】ポリエステル100
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
68~76
機能
防水・防寒