57374 防水防寒パンツ クロダルマ 12336374

57374 防水防寒パンツ クロダルマ 12336374
57374 防水防寒パンツ クロダルマ 12336374

防水防寒パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚
サイズ4L
ウエスト(cm)110~118
内容量1枚注文コード12336374品番57374
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

しっかり防水、しかも蒸れにくい。
グラフェン再生中綿と裏地のブラックアルミプリントが優れた保温性を発揮。
防水性を高めるシームテープ加工を採用し防水防寒を追求したユニフォームです。

種別パンツ/スラックスブラックサイズ4L混率(%)【表】ポリエステル100(ポンジ)(TPUラミネート)、【裏】ポリエステル100(タフタキルト)(ブラックアルミプリントキルト)、【中綿】ポリエステル100股下(cm)75ウエスト(cm)110~118機能防水・防寒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする