DG809 ピンソニックコンプレッション クロダルマ 12336785

DG809 ピンソニックコンプレッション クロダルマ 12336785
DG809 ピンソニックコンプレッション クロダルマ 12336785

ピンソニックコンプレッション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ3L
ブラック
内容量1着注文コード12336785品番DG809
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,069
販売価格(税別)
2,790

脇部にはメッシュ、胸部と背中上部には中綿入りピンソニック(圧着)キルト採用。
動きやすさと保温性を追求したコンプレッションウェア。

ブラックサイズ3L胸囲(cm)112~120混率(%)身生地:ポリエステル90/ポリウレタン10、中綿:ポリエステル100、脇メッシュ:ポリエステル88/ポリウレタン12身長(cm)175~185機能通気性・保温性目付(g/m2)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする