クロダルマ
ピンソニックコンプレッション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
色
ブラック
ブラック
メイサイチャコール
メイサイカーキ
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12336794
品番
DG809
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
脇部にはメッシュ、胸部と背中上部には中綿入りピンソニック(圧着)キルト採用。
動きやすさと保温性を追求したコンプレッションウェア。
色
ブラック
サイズ
4L
胸囲(cm)
120~128
混率(%)
身生地:ポリエステル90/ポリウレタン10、中綿:ポリエステル100、脇メッシュ:ポリエステル88/ポリウレタン12
身長(cm)
175~185
機能
通気性・保温性
目付(g/m
2
)
170