クロダルマ
カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブラウンキャメル
ネイビー
シルバー
ブラック
ブラウンキャメル
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12337065
品番
35679
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
SDGsに貢献するリサイクルポリエステル繊維採用。
軽量でストレッチ性もあり洗練されたデザインのユニセックスユニフォーム。
種別
カーゴスラックス
色
ブラウンキャメル
サイズ
6L
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)80/ポリエステル20
ウエスト(cm)
128~138
機能
軽量・ストレッチ性