曜日別特売
AVIC-CZ912-4-DC 7V型チューナー・AV一体型メモリーナビ ネットワークスティックセット carrozzeria 12337678

7V型チューナー・AV一体型メモリーナビ ネットワークスティックセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード12337678品番AVIC-CZ912-4-DC
参考基準価格(税別)¥236,500販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

サイバーナビ史上最高音質が実現する、
唯一無二の感動オンラインカーエンタテインメント
史上最高音質のサイバーナビがオンラインで実現するのは、
ただの大容量ネットワークを活用して楽しむ
音楽や映像などのオンデマンドコンテンツだけに留まらない。
カーライフを、さらに、楽しく便利に変える、
進化を続けるオンラインカーエンタテインメントの世界へ
革新に革新を重ねる、サイバーナビ。
その飽くなき追求本能が、オンデマンドカーナビの可能性を、また大きく広げた。
ネットワークスティックによるオンラインの能力は、車室内をWi-Fiスポットにし、
オンデマンドコンテンツを楽しむなどのオンラインエンタテインメント空間に変えるだけでなく、
その能力を活かし、最新の情報と繋がる卓越したオンライン検索機能や
ルート探索など、様々な機能の掛け合わせにより、カーライフは、さらに楽しく、より便利に。
まだ誰も体験したことのない世界へ、あなたを導きます。
他の一切を凌駕する高音質設計と調整能力が可能にした、
オンリーワンの大迫力オンラインエンタテインメントとなる。
そのまったく新しい世界は、アーティストたちのリアルな感情まで描き切り、
聴く者、観る者の感性を激しく揺さぶるだろう。
無限の楽しさは、今、無限の感動へ。
あなたの想像も、世の中の常識も遥かに超えた、
エモーショナルオンラインワールドの世界が、
ついに、拓かれる。
スタンダードモード
イコライザー 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通)
周波数 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8k/12.5 k[Hz]
調整幅 ±12 dB(2 dB/step)
31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:F/R/SW独立)
周波数 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1k/1.25k/1.6k/2k/2.5k/3.15k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k/16k/20k[Hz]※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz]
調整幅 -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step)
スピーカーセッティング 調整幅 -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW
トゥイーターゲイン(F/R独立) 調整幅 -6 dB~+3 dB:カロッツェリア推奨スピーカー/汎用スピーカー
ローパスフィルター
(サブウーファー出力) カットオフ周波数 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE
ハイパスフィルター カットオフ周波数 25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.
タイムアライメント マニュアル設定 [マスターコントロール]:0 cm~490 cm(0.35 cm/step)、[シンプルコントロール]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)
AUTO TA&EQ(マスターコントロール/シンプルコントロール/専用チューニングとは排他) [EQ.]:F/R独立、[TA]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)
ネットワークモード
イコライザー 13バンドグラフィックイコライザー(シンプルコントロール:全ch共通)
周波数 50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8 k/12.5 k[Hz]
調整幅 -12 dB~+12 dB(2 dB/step)
31バンドグラフィックイコライザー(マスターコントロール:L/R/SW独立)
周波数 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k/20k[Hz]※[SW]:11Band:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200[Hz]
調整幅 -9 dB~+9 dB(0.5 dB/step)
スピーカーセッティング 調整幅 -24 dB~+10 dB(0.5 dB/step):FL/FR/RL/RR/SW
サブウーファー
(ローパスフィルター) カットオフ周波数 Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]
スロープ -6/-12/-18/-24/-30/-36 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE
Mid ローパスフィルター カットオフ周波数 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k[Hz]
ハイパスフィルター カットオフ周波数 Flat/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250[Hz]、スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE
High(ハイパスフィルター) カットオフ周波数 0.63 k/0.8 k/1 k/1.25 k/1.6 k/2 k/2.5 k/3.15 k/4 k/5 k/6.3 k/8 k/10 k/12.5 k/16 k[Hz]
スロープ -6/-12/-18/-24 dB/oct.、位相 NORMAL/REVERSE
タイムアライメント マニュアル設定 [マスターコントロール]:0 cm~490 cm(0.35 cm/step)、[シンプルコントロール]:0 cm~490 cm(1.4 cm/step)
AUTO TA&EQ:ネットワークモードでは非対応

付属品GPSアンテナ/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/ネットワークスティック/サイバーナビ専用スマートコマンダー(BLE)/音声認識用マイク/USB接続ケーブル/取付部品一式仕様●GPSアンテナケーブル長:2.5m●SN比:(IHF-Anetwork)<DVD>100 dB(1 kHz)●SPEED CLASS:Class2/4/6/10●TVアンテナケーブル長:左4m、左上4m、右4m、右上4m●セキュリティ方式:OPEN/WEP/WPA(Personal)/WPA2(Personal)●タッチパネル:静電容量方式●ファイルシステム:FAT16/FAT32●ファイルシステム:FAT16/FAT32/exFAT(SDXC使用時)●フォーマット:Ver.3.0●プリアウト最大出力レベル:2.2V●出力(BR/EDR):最大+4dBm(Power●出力(Smart):最大+4dBm●受信チャンネル:470MHz~710MHz(UHF13ch~52ch)●対応チャンネル:1-11ch●最大メモリ容量:512 GB(SDXC使用時)●最大供給電流:1.5A(type-A)●表示色数:1,677万色(Real8bit)●高調波歪率:0.009%(1kHz)質量(kg)本体部:2.7外形寸法(mm)本体(取付W×H×D):236×134×161、(本体ノーズW×H×D)227×127×16[mm]出力最大+18dBm適合規格IEEE 802.11b/g/n(2.4GHzのみ)最大出力(W)50×4方式TFTアクティブマトリクス方式画面サイズ9V型HD画素数2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]バックライトLED光源放送方式地上デジタル放送方式(日本)BluetoothBluetooth4.2最大消費電流(A)10ダイナミックレンジ<DVD>97dB(1kHz)、<CD>94dB(1kHz)USB規格マスストレージクラス、MTP、USB2.0 High Speed
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする