5358 Plate プレート マグネット 仕切り付き ヘアーアイロンホルダー CONDOR(山崎産業) 12338438

Plate プレート マグネット 仕切り付き ヘアーアイロンホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード12338438品番5358
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

マグネットが付く洗濯機などに取り付けて設置できるへアーアイロンホルダー。マグネット付きの仕切りで2種類のヘアーアイロンを収納可能。
コード収納フックが2個付属しているので、コードをくるくるまとめて引っ掛けて収納できます。

付属品コード収納フック×2、緩衝材×3材質本体・仕切り・コード収納フック/スチール(粉体塗装)、マグネット 滑り止め・マット/シリコーンホワイト質量(g)(約)670耐荷重(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×5.7×16.5、仕切り:約4×3×8、内寸ヘアーアイロン収納部:約9.5×5×16.3寸法(幅W×高さH)(cm)コード収納フック:約2.5×6
注意
※洗濯機の振動が大きい時は使用を止めてください。
※使用直後の熱くなったヘアーアイロンは収納しないでください。火傷や破損の原因となります。
※ヘアーアイロン使用後、コードをコンセントに差し込んだまま収納しないでください。火災の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする