北陸土井工業
ヒシエス トタンバケツ10型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12338605
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
昔ながらのトタンバケツ。掃除やDIYなどさまざまな用途に。
容量(L)
(約)8.4
色
グレー
材質
亜鉛鉄板、鉄線、木
形状
丸型
質量(g)
(約)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時:31.2×31×20.7(取っ手を含まない本体/直径28.4×高さ18.8)
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応