- エミール 風呂椅子 アスベル 12338876

エミール 風呂椅子

(3件のレビュー)
ホワイト
座面高(cm)28
内容量1個注文コード12338876品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

柔らかい曲線が特徴的なエミールシリーズのバスチェア。抗菌効果のある銀イオン配合。

材質本体/ポリプロピレン スベリ止め/ポリエチレンホワイト質量(g)(約)929耐荷重(kg)(約)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34.9×29.9×30.6座面高(cm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12338876
2024-09-12
用途: 風呂用のイス
農・林・水産業

高さが丁度良く、色も使用する風呂に合っていたが、座面の後ろが少し盛り上がっていて、結果座る面積が狭く規制されてしまう。フラットにして広く使える方が良さそう。

2024-09-27
用途: 入浴時
株式会社創英技研

写真よりも艶がありきれいです。
大きさ、高さもちょうどいいです。

対象商品 : 12338849
2023-06-02
用途: 入浴
ライフプランナー金融・保険業

高さ、座り心地。大きさともちょうどよく、非常に満足しております

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする