- エミール 湯おけ アスベル 12339034

エミール 湯おけ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード12339034品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

スタンダードな湯おけ。抗菌効果のある銀イオン配合。フック穴付き。

材質本体/ポリプロピレングレー質量(g)(約)202容量(L)(約)2.4耐熱温度(℃)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×26.5×9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする