※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 2コ口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
内容量
1個(3m)
1個(1m)
1個(2m)
1個(3m)
1個(5m)
色
マットホワイト
マットホワイト
マットブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1個(3m)
注文コード
12340328
品番
WCHS2532MW
参考基準価格(税別)
¥6,540
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
色
マットホワイト
コンセント個数
2個口
コンセント形状
3P(2P接地)
コード長さ(m)
3
プラグ形状
3P(2P接地)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません