WCHS2552MB S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 2コ口 Panasonic(パナソニック) 12340355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 2コ口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1個(5m)
マットブラック
内容量1個(5m)注文コード12340355品番WCHS2552MB
参考基準価格(税別)¥8,330販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
マットブラックコンセント個数2個口コンセント形状3P(2P接地)コード長さ(m)5プラグ形状3P(2P接地)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする