曜日別特売
WCHS2514MB S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口 Panasonic(パナソニック) 12340380

S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1個(1m)
マットブラック
内容量1個(1m)注文コード12340380品番WCHS2514MB
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
マットブラックコンセント個数4個口コンセント形状3P(2P接地)コード長さ(m)1プラグ形状3P(2P接地)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする