ABS-114P(BR) アルミベンチストッカー グリーンライフ 12341037

 

ABS-114P(BR) アルミベンチストッカー グリーンライフ 12341037
ABS-114P(BR) アルミベンチストッカー グリーンライフ 12341037

アルミベンチストッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個
ブラウン
質量(kg)約9.6
内容量1個注文コード12341037品番ABS-114P(BR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,468
販売価格(税別)
25,880

軽量で耐久性に優れたベンチ型収納ボックス。
ガーデニング用品や灯油缶の収納も可能です。
収納物の盗難防止に南京錠を装着可能です。

用途ベンチストッカー、ストッカー、物置、収納庫、屋外収納庫材質本体:アルミニウム(焼付塗装)、キャップ・アジャスター:ポリプロピレン質量(kg)約9.6ブラウン耐荷重(kg)収納部/80、座面部/100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約114×45.5×48内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)有効:約106×40.5×41
注意
※屋外で使用の際は、収納部には雨や雪などで濡れても師匠の無いものを収納してください。
※座面を開閉する際は、手や指を挟まない様十分注意してください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする