グリーンライフ
アルミベンチストッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1台
色
ブラウン
ブラウン
ミントグリーン
質量(kg)
約12.4
約12.4
約7.3
約9.6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12341046
品番
ABS-144P(BR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,168
販売価格(税別)
¥
32,880
バスケットに入れる
軽量で耐久性に優れたベンチ型収納ボックス。
ガーデニング用品や灯油缶の収納も可能です。
収納物の盗難防止に南京錠を装着可能です。
用途
ベンチストッカー、ストッカー、物置、収納庫、屋外収納庫
材質
本体:アルミニウム(焼付塗装)、キャップ・アジャスター:ポリプロピレン
質量(kg)
約12.4
色
ブラウン
耐荷重(kg)
収納部/80、座面部/100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約144×45.5×48
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
有効:136×40.5×41
注意
※屋外で使用の際は、収納部には雨や雪などで濡れても師匠の無いものを収納してください。
※座面を開閉する際は、手や指を挟まない様十分注意してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません