曜日別特売
RSC-6 ケーブル付きロッカースイッチ マリンテック 12342578

RSC-6 ケーブル付きロッカースイッチ マリンテック 12342578
RSC-6 ケーブル付きロッカースイッチ マリンテック 12342578

ケーブル付きロッカースイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1式注文コード12342578品番RSC-6
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

両面テープを剥がして簡単設置
樹脂製ケース付き配線済
オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持

型式RSC-6寸法(mm)30×20×22電圧(V)200までスイッチオルタネイト式・ON-OFF電流容量(A)【スイッチ】6ケーブル長(mm)550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする