曜日別特売
201123N8(GJ) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343584

201123N8(GJ) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343584
201123N8(GJ) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343584
201123N8(GJ) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343584
201123N8(GJ) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343584
201123N8(GJ) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343584
201123N8(GJ) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343584
201123N8(GJ) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343584
201123N8(GJ) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343584
201123N8(GJ) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343584
201123N8(GJ) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343584
201123N8(GJ) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343584
201123N8(GJ) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343584
201123N8(GJ) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343584
201123N8(GJ) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343584
201123N8(GJ) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343584
201123N8(GJ) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343584
201123N8(GJ) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343584
201123N8(GJ) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343584
201123N8(GJ) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343584
201123N8(GJ) 抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善) 12343584

抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚適合床面積3グレージュ注文コード12343584品番201123N8(GJ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

しっかりした厚みで足元が心地いいラグマット。なめらかな肌触りのフランネル素材。裏面は滑りにくい仕様でラグのズレを防止。短めの毛足で掃除機掛けもラクラク。抗菌・防臭・防ダニ加工で安心して使える。吸湿速乾性・保温性でオールシーズン快適。

用途
ラグ、カーペット、ホットカーペットカバー、絨毯として。
材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル不織布(すべりにくい加工)、中材:ウレタンフォーム質量(kg)4.5グレージュ適合床面積3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×240×2.7
注意
※摩擦により色落ちする可能性があります。特に、濃色のものや濡れた状態での摩擦にはご注意ください。
※床材(塩化ビニル・フローリング等)の材質によっては、床がべたついたり色移りする場合があります。特に、新築の床材やワックスがけ直後のご使用はご注意ください。
※長期間同じ場所でのご使用は避け、定期的に使用場所をずらしたり床面を拭いてご使用ください。
※毛の向きや光の当たり具合等で色の見え方が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする