曜日別特売
SX-EA28Y(W) 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 12343819

SX-EA28Y(W) 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 12343819
SX-EA28Y(W) 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 12343819
SX-EA28Y(W) 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 12343819
SX-EA28Y(W) 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 12343819
SX-EA28Y(W) 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 12343819
SX-EA28Y(W) 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 12343819
SX-EA28Y(W) 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 12343819
SX-EA28Y(W) 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 12343819

石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1台暖房の目安(木造)8畳注文コード12343819品番SX-EA28Y(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,190
販売価格(税別)
22,900

電源不要で災害対策におすすめ。すばやく点火してあたたかい安心の日本製石油ストーブ。電子点火で、すばやく簡単に点火します。スピード消火ボタン搭載。「よごれま栓」があるため灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことがありません。

用途石油暖房、石油ストーブとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用などに。灯油。加湿。乾燥対策。質量(kg)7.8エレガンスホワイト電源単二型乾電池×4個使用(別売)タンク容量(L)4暖房の目安(コンクリート)10畳暖房の目安(木造)8畳機能電子点火暖房出力(kW)2.83~2.26保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.2×32.4×51

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12343819SX-EA28Y(W)12343810SX-EA24Y(W)SX-EA28Y(W) 石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 12343810石油ストーブ SXシリーズ 電子点火タイプコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]1台
21,900
税込24,090
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12343819
2024-01-23
用途: 地震とかに備えて
サービス業

ファンヒーターだと電気が必要だが電池で使えるので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする